{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál | 3,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 87 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 102 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,6 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 34,4 mm | |
Váltólapka méret | 10 | |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | |
Váltólapka csavar | 229718 (15IP; 3,5 Nm) | |
Beállítási szög κ | 10 fok | |
Fz helikális | 0,7 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 222065 52/4 | |
EAN / GTIN | 4960664719600 | |
Gyártó száma | THN07660 |