{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | Gyémánt | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,2×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 10 mm | |
Rádiusz R | 3 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 70 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás fz szélezéshez grafitban | 0,05 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz grafitban | 0,05 mm | |
Színes gyűrű | fekete | |
Termék fajtája | Teljes rádiusz- és gömbvégű maró |
Cikkszám | 209783 6 | |
EAN / GTIN | 4045197544469 |