{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 1,2 mm | |
Bevonat | Gyémánt | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Spirálszög | 30 fok | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,5×D szélezésnél; 0,05×D másolómarásnál | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 1,4 mm | |
Vágóél rádiusz R1 | 0,12 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 2,4 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 1,15 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
L2 | 27 mm | |
⌀ D2 | 2,5 mm | |
Előtolás fz szélezéshez grafitban | 0,0165 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz grafitban | 0,0234 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | fekete | |
Termék fajtája | Tóruszmaró |
Cikkszám | 209750 1,2/0,12 | |
EAN / GTIN | 4045197475077 |