{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 12 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Maróprofil | HR | |
Tűrés névleges ⌀ | h11 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Spirálszög | 45 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,6×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Méret ap max sorok | 0,6 mm | |
Programozási rádiusz | 1,6 mm | |
Élhossz Lc | 26 mm | |
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 35 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 11,5 mm | |
Teljes hossz L | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Homlok tóruszmaró |
Cikkszám | 206271 12 | |
EAN / GTIN | 4045197598004 |