{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Marási szélesség A | 2,5 mm | |
Minőség | HB7720 | |
Rádiusz R | 0,15 mm | |
Külső ⌀ D | 27,7 mm | |
Max. fogásmélység Smax | 6,2 mm | |
Típus | P26 | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |
Cikkszám | 217258 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197854032 |