{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyűrűvastagság névleges méret | 1,3 mm | |
Minőség | HB7720 | |
Horonyszélesség W −0,03 | 1,38 mm | |
Mélység t | 1,1 mm | |
Rádiusz R | 0,3 mm | |
Külső ⌀ D | 17,5 mm | |
Vastagság E | 3,5 mm | |
Típus | 02 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |
Cikkszám | 217458 1,3 | |
EAN / GTIN | 4045197217264 |