{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 21 mm | |
Élhossz Lc | 9 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 851 | |
Maróprofil | keresztfogazás | |
Típus | NF | |
Tűrés névleges ⌀ | d11 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 10 fok | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Szár | DIN 6535 HB, h6 | |
belső hűtés | nem | |
DIN 650T-hornyokhoz | 12 mm | |
Nyak ⌀ D1 | 10 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,2 mm | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Horonymaró |
Cikkszám | 208027 21X9 | |
EAN / GTIN | 4062406397265 |