VHM sorjázó 90° TiAlN

Cikkszám: GG8107
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
519 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Fogásvételi irány: Vízszintes és ferde

Leírás

Kivitel:

Tűrés: S méret = ±0,1 mm.
Mint a 208107 sz.

Felhasználás:

Munkadarabok éleinek letörésére és sorjázására, valamint kontúrmunkákhoz kiválóan alkalmas.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Vágószerszámok árakció 2023/2024 GG"
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
    ⌀ h6 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz