{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 25 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 60 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 334 | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 6,3 mm | |
Teljes hossz L | 71 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,25 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150815 25 | |
EAN / GTIN | 4045197868114 |