HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással és 3 befogófelülettel 90° 10,4 mm

Cikkszám: 150184 10,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
493 darabszám azonnal szállítható
  • Kúpsüllyesztő csúcsszög: 90
  • Szerszámanyag: HSS
  • Függőleges élek osztása: egyenlőtlen
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Szabvány: DIN 335 C

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 10,4 mm
Bevonat TiAlN
Kúpsüllyesztő csúcsszög 90 fok
Szerszámanyag HSS
Függőleges élek osztása egyenlőtlen
Vágóélek száma Z 3
Szabvány DIN 335 C
Szár Három befogófelületű szár h9
belső hűtés nem
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez 2,5 mm
Teljes hossz L 50 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991 M5
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,12 mm/ford.
Szártűrés h9
Színes gyűrű zöld
Sorozat Pro Steel
Termék fajtája Lépcsős- és kúpsüllyesztő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 150184 10,4
EAN / GTIN 4062406524418

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
75
Alu (rövid forgácsú)
N
70
Acél < 750 N/mm²
P
50
Acél < 900 N/mm²
P
40
Acél < 1100 N/mm²
P
20
Acél < 1400 N/mm²
P
15
Acél < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Az összes süllyesztő 3 élű, radiálisan hátraköszörülve.
A forgácstereket telibe köszörülték.
HOLEX Pro Steel:
  • Pontos megmunkálási eredmények manuális és gépi felhasználásnál.
  • Rezgésmentes járás az extrém egyenlőtlen osztású éleknek köszönhetően igényes felületek érdekében.
  • Optimális szerszám élettartam a TiALN nagy teljesítményű bevonatnak köszönhetően.
  • Nagy folyamatbiztonság az optimalizált forgácseltávolításnak köszönhetően.
  • Vonzó ár/érték arány.

Szár további 3 befogófelülettel 3 pofás tokmányban való felhasználáshoz.

Felhasználás:

Precíziós kúpsüllyesztő 90°-os süllyesztések rezgésmentes előállításához.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése
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
    Külső ⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz