TPS UNF-1-12-M HEST Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4446147
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetformázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4446147
EAN / GTIN 7291075341690
Gyártó száma 4446147
L-szám L24190 582

Leírás

Leírás:

Csigafúrócsapok spirálfúró furattal, szerelési átmérő, gépi oldal (DCONMS) 20 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm, menetátmérő (TDZ) 1″, menet per inch (TPI) 12 menet/″.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 16 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • DIN 374 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 20 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) 1 ″
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • col (TPI) 12 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése