{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 16 | |
Minőség | HB7525 | |
Szerszámanyag | HM | |
X | 4,25 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 4 mm | |
Rádiusz R | 2,5 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka fúráshoz |
Cikkszám | 231525 16/2,5 |