NC központozó HSS-E-PM 90° N 5 mm

Cikkszám: 112010 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E PM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Csúcsszög: 90

Termékadatok

Technikai adatok

Szártűrés h6
Névleges ⌀ DC 5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E PM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h6
Csúcsszög 90 fok
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 15 mm
Teljes hossz L 60 mm
Szár ⌀ Ds 5 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,04 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Megfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 112010 5
EAN / GTIN 4045197741400

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
45
Acél < 750 N/mm²
P
33
Acél < 900 N/mm²
P
28
Acél < 1100 N/mm²
P
12
Acél < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
88
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

≥ ⌀ 6 mm menesztő felülettel DIN 1835-B szerint.
Pontos csúcsköszörülés keskeny keresztéllel − ez biztosítja a központfurat könnyű elkészítését és nagyfokú mérettartását. A rövid forgácshornyok következtében igen stabil.
Nagy teljesítményű NC központozó.
Szerszámanyag porkohászati alapanyagból az élettartammal és a precíz központosítási pontossággal szembeni magas elvárásokhoz. Nagyon jó kopásállóság rozsdamentes acélokban.

Figyelem:

A tényleges fúró ⌀-höz megfelelő fordulatszámot kell alkalmazni
(nem a külső fúró ⌀-höz).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz