{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetmérethez | M5 | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár, h8 | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
belső hűtés | nem | |
⌀ D1 1. lépcső letöréssel h8 | 4,2 mm | |
⌀ D2 2. lépcső letöréssel h8 | 5,5 mm | |
Lépcső magassága L1 1. Lépcső | 13,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Szártűrés | h8 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Felhasználás furattípusnál | zsák- és átmenő furatnál | |
Termék fajtája | Lépcsős fúró |
Cikkszám | 117040 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197035721 |