{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
csavarokhoz | M8 | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár, h8 | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
⌀ D1 1. lépcső letöréssel h8 | 8,4 mm | |
⌀ D2 2. lépcső letöréssel h8 | 15 mm | |
Lépcső magassága L1 1. Lépcső | 19 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 56 mm | |
Teljes hossz L | 111 mm | |
Szár ⌀ Ds | 15 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Szártűrés | h8 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Lépcsős fúró |
Cikkszám | 117140 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197035998 |