{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 333 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | k13 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | Hengeres szár, h6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 5 mm | |
Munkadarab ⌀ | 63 − 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Teljes hossz L | 63 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Központfúró |
Cikkszám | 121001 5 | |
EAN / GTIN | 4045197596543 |