Központfúró HSS R 1,6 mm

Cikkszám: 111350 1,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 571 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 333
  • Típus: R
  • Tűrés névleges ⌀: k12
  • Süllyesztési szög rádiusszal: 60

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 333
Típus R
Tűrés névleges ⌀ k12
Süllyesztési szög rádiusszal 60 fok
Vágásirány jobbos
Szár Hengeres szár, h7
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Névleges ⌀ DC 1,6 mm
Munkadarab ⌀ 10 − 15 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Szártűrés h7
Teljes hossz L 35,5 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,02 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Központfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 111350 1,6
EAN / GTIN 4045197000637

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Tömör anyagból köszörülve és hátraköszörülve, csavarthornyú.
Rádiuszos központfúró, Forma R :
  • A rádiuszgörbe következtében nincs éles átmenet a fúrórész és a süllyesztőrész között, mint az A alaknál, ezért kisebb a törésveszély.
  • A gyűrű alakú futófelület a pontozócsúcs szögeltérése esetén kiküszöböli, hogy a munkadarab csak a futófelület külső vagy belső élével érintkezzen. Még eltolt pontozócsúcs esetén is biztosított a jó felfekvés.
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
    Névleges ⌀ DC k12 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz