{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 332/2 | |
Típus | A | |
Tűrés névleges ⌀ | 0 / -0,05 | |
Süllyesztési szög | 60 fok | |
Vágásirány | jobbos | |
Szár | hengeres szár, h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Névleges ⌀ DC | 4,2 mm | |
⌀ D1 1. lépcső letöréssel ±0,05 | 5,3 mm | |
⌀ D2 2. Lépcső | 10 mm | |
Lépcső magassága L1 1. Lépcső | 13 mm | |
Lépcső magassága L2 2. Lépcső | 15,1 mm | |
Munkadarab ⌀ | 63 – 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
s − 0,1 | 8,45 mm | |
Teljes hossz L | 67 mm | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Központfúrás |
Cikkszám | 111313 M5 | |
EAN / GTIN | 4062406101954 |