{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 332/2 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / -0,05 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 10,2 mm | |
⌀ D1 1. Stufe mit Fase ±0,05 | 13 mm | |
⌀ D2 2. Stufe | 20 mm | |
Stufenhöhe L1 1. Stufe | 28 mm | |
Stufenhöhe L2 2. Stufe | 34,5 mm | |
für Werkstück-⌀ | 210 − 250 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
s − 0,1 | 18,45 mm | |
Gesamtlänge L | 105 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohren |
Cikkszám | 111313 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406101992 |