Központfúró HSS A, balos 5 mm

Cikkszám: 111250 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 333
  • Típus: A
  • Tűrés névleges ⌀: k12
  • Süllyesztési szög: 60

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 333
Típus A
Tűrés névleges ⌀ k12
Süllyesztési szög 60 fok
Vágásirány balra
Szár Hengeres szár, h7
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Névleges ⌀ DC 5 mm
Munkadarab ⌀ 63 − 100 mm
Szár ⌀ Ds 12,5 mm
Szártűrés h7
Teljes hossz L 63 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,04 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Központfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 111250 5
EAN / GTIN 4045197000514

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
45
Acél < 500 N/mm²
P
40
Acél < 750 N/mm²
P
30
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
10
Acél < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Tömör anyagból köszörülve és hátraköszörülve.
Balos, csavarthornyú.
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
    Névleges ⌀ DC k12 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz