{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 36 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 343 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 120 fok | |
Szár | Morse kúp | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 141 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 195 mm | |
Teljes hossz L | 344 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 25,5 mm | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116620 36 | |
EAN / GTIN | 4062406097448 |