{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 14 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 56 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 69 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 040204 10-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236601 14 | |
EAN / GTIN | 4047109223073 | |
Gyártó száma | U44 01400 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
503,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
441,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
312,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapka ISO kód | SOGX 040204 10-... | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Névleges ⌀ D | 14 | 14 | 14 |
Szár ⌀ Ds | 20 | 20 | 20 |
Szárhossz Ls | 50 | 50 | 50 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |
Hasznos hossz L1 | 56 | 56 | 59 |
Kinyúlási hossz LA | 69 | 69 | 74 |