GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 32 mm

Cikkszám: 234005 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Drill
Névleges ⌀ D 32
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
Szár ISO 9766
Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Hasznos hossz L1 96 mm
Kinyúlási hossz LA 120 mm
Szár ⌀ Ds 40 mm
Szárhossz Ls 68 mm
Maximális állítási határérték Vmax 0,25 mm
Váltólapka ISO kód SOGX 110509
Váltólapka csavar készlet 239700 15IP (2,8 Nm)
Váltólapka minőség belső vágóélhez HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Vágóélek száma Z 1
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 234005 32
EAN / GTIN 4045197696748

Leírás

Kivitel:

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.
Furattűrés: − 0,1 / + 0,3 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5×D-ig.

Alkalmazható:

SOGX 110509 váltólapkák.

Figyelem:

További köztes méretek 1/10-es méretekben külön ajánlatkérésre szállíthatók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz