{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,25 mm | |
Bevonat | TiN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6539 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 13,2 mm | |
Spirálszög | 30 fok | |
Szár | Hengeres szár, h7 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 18 mm | |
Teljes hossz L | 49 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,25 mm | |
Szártűrés | h7 | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122160 3,25 | |
EAN / GTIN | 4045197040398 |