VHM csigafúró 1,5 mm

Cikkszám: 122251 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
608 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Típus: N
  • Csúcsszög: 118
  • Spirálszög: 30
  • Szár: Hengeres szár, h7

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 1,5 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 118 fok
Ajánlott Maximális furatmélység L2 15,8 mm
Spirálszög 30 fok
Szár Hengeres szár, h7
belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 18 mm
Teljes hossz L 40 mm
Szár ⌀ Ds 1,5 mm
Szártűrés h7
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,03 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122251 1,5
EAN / GTIN 4045197748942

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
260
Alu (rövid forgácsú)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
90
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
80
Acél < 1100 N/mm²
P
60
Acél < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Hasonló mint a DIN 338.
Azonos névleges és szár ⌀-vel.
TiAlN-bevonat a még jobb teljesítmény érdekében.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
Csúszásmentes befogás a 341050 cikkszámú fúrótokmányban gyémántbevonatú szorítópofákkal.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz