{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 1 mm - 10 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 19 | |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm | |
kazettával | nem | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113790 1-10 | |
EAN / GTIN | 4062406233129 |