HOLEX CleverDrill rövidfúró készlet HSS 113006 sz., N típus kazettával 1-10

Cikkszám: 113515 1-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
258 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1897
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Promóciók és ajánlatok

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Fúrótartomány 1 mm - 10 mm
Sorozat CleverDrill
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 1897
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Fúrók száma 19
Fúrók méretemelkedése 0,5 mm
kazettával igen
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 113515 1-10
EAN / GTIN 4062406735050

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
80
Alu (rövid forgácsú)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
32
Acél < 900 N/mm²
P
25
Acél < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

A 113006 sz. rövidfúrókból összeállítva.
Stabil fúró minden standard felhasználáshoz. Továbbfejlesztett megfúrási viselkedés a keresztirányú köszörülésnek köszönhetően. Normál lélekvastagság és keresztél növekedés. Profilköszörült. Felület: bronz színre felületkezelt spirálhorony.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "CleverDrill"