Csigafúró készlet, HSS, lépcsős csúccsal, 114004 sz., kazettában 1-10

Cikkszám: 114014 1-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118

Termékadatok

Technikai adatok

Fúrótartomány 1 mm - 10 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Fúrók száma 19
Fúrók méretemelkedése 0,5 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114014 1-10
EAN / GTIN 4062406877651

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
70
Alu (rövid forgácsú)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Acél < 500 N/mm²
P
30
Acél < 750 N/mm²
P
27
Acél < 900 N/mm²
P
22
Acél < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

DIN 338 szerinti csigafúrókból összeállítva.
Az élletörések nitridáltak.
Különösen stabil és robusztus a megerősített magátmérővel. Profilköszörüléssel, nagy körfutási pontossággal. Precíz csúcsköszörülés. Szár további 3 befogófelülettel 3 pofás tokmányban való használathoz.
  • Ideális pontos furatok készítéséhez lemezekben, csövekben és profilokban.
  • Biztonságos megfúrás központosítás nélkül – íves felületeken is – az innovatív csúcsköszörülésnek köszönhetően.
  • Ferde megfúrás a fúrócsúcs első lépcsőjének az anyagba hatolása után gond nélkül lehetséges.
  • Fúrás lényegesen kisebb erőkifejtéssel a hagyományos DIN338-HSS fúrókhoz képest – akár 13 mm átmérőig közvetlenül akkus fúró-csavarozóban.
  • Stabil és biztonságos alakzárás a 3 pofás befogóban.
  • Univerzálisan használható széles anyagspektrumban, beleértve a műanyagot, fát és akrilt kiszakadás vagy töredezés nélkül.
  • A fúró nem remeg vagy nem akad meg – vékonyfalú anyagoknál sem.
  • Sorjamentes furatkimenet.
  • Ideális csapszegek és szegecsek kifúrásához.

Figyelem:

⌀ 1 – 3,5 mm: Fúró hengeres szárral, befogófelületek nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek