{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Dörzsárfej ⌀-höz D | 18 mm - 19,99 mm | |
Szárkivitel | hosszú | |
belső hűtés | igen | |
Kinyúlási hossz A | 140 mm | |
Teljes hossz Lges | 205 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Kúpvonócsap 239900 sz. | 1 | |
Villáskulcs 239901 sz. | SW5 | |
Működtető szerszám 239902 sz. | 8IP (1,5Nm) | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 239940 18-19,99 | |
Gyártó száma | 75A.41.15010 |