Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

KOMET Reamax® TS tartó DAH® Zero hengeres szár 18-19,99 mm

Cikkszám: 239930 18-19,99
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Dörzsárfej ⌀-höz D 18 mm - 19,99 mm
Szárkivitel Rövid
belső hűtés igen
Kinyúlási hossz A 80 mm
Teljes hossz Lges 145 mm
Szárhossz Ls 50 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Kúpvonócsap 239900 sz. 1
Villáskulcs 239901 sz. SW5
Működtető szerszám 239902 sz. 8IP(1,5Nm)
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 239930 18-19,99
Gyártó száma 75A.41.13010

Leírás

Kivitel:

A tartó előfeszített és < 0,005 mm körfutásra van beállítva. <3 µm pontosságú körfutás, a szerszám hosszabb élettartama és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Alkalmazható:

A 239805; 239811; 239816; 239822; 239826 sz. dörzsárfejekhez.

Tartalom:

Tartó kompletten kúpvonócsappal, a kúpvonócsaphoz való villáskulccsal és működtető kulccsal.
A hatszögkulcsot szükség esetén kérjük külön rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek