{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Forgácsoló fej ⌀-höz, D | 25 mm | |
Befogó | Weldon szár | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Külső ⌀ d1 | 24,8 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Hasznos hossz L1 | 88 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 35 Nm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 210565 25 | |
EAN / GTIN | 4045197557780 |