{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 19,210 mm - 20,200 mm | |
Élhossz Lc | 25 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 95 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,4 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | kék | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164350 20 | |
EAN / GTIN | 4045197328649 |