Szegecsfurat dörzsár 40 mm

Cikkszám: 162800 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 311
  • Spirálszög: 25
  • belső hűtés: nem
  • Szár: Morse kúp

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 40 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 311
Spirálszög 25 fok
Tűrés névleges ⌀ k11
belső hűtés nem
Szár Morse kúp
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
⌀ az elővágásnál 30,8 mm
Élhossz Lc 230 mm
Kinyúlási hossz L1 250 mm
Teljes hossz L 374 mm
Vágóélek száma Z 5
Morse-kúp MK méret 4
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 0,35 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 162800 40
EAN / GTIN 4062406065164

Alkalmazási táblázat

Alu
N
20
Alu (rövid forgácsú)
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
10
Acél < 900 N/mm²
P
7
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Kúposan emelkedő elővágó szakasz kb. a névleges ⌀ háromszorosának megfelelő hosszon. Az erős mag és az ívelt foghát következtében nagyon stabil. Könnyű, hántoló vágás a spirálhornyok és a mérettől függően különböző fogszám következtében.

Felhasználás:

Különösen jól használható alkatrészek szerelésekor, ha hibás helyzetű furatokat kell dörzsárazni vagy szegecsfuratokat kell megnagyobbítani. A kazángyártásban a szegecslyuk dörzsárakat sűrített levegős kézi fúrógépeken alkalmazzák.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.
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
    Névleges ⌀ DC k11 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz