RM-MTR-0100-H7S-CS-C EVO Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1820760
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1820760
EAN / GTIN 7291075331783
Gyártó száma 1820760
L-szám L24010 84

Leírás

Leírás:

Fúrófejek - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, vágóél átmérő (DC) 1 mm, vágóél hossza (L) 6 mm, furatok száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 50 mm, tényleges hossz (LU) 21 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 0,9 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 1 mm
  • Vágóél hossza (L) 6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 11 mm
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 21 mm