{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 40 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Tűrés | konfigurálható | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Felhasználás furattípusnál | zsákfuratnál | |
⌀ tartomány | 39,210 mm - 40,200 mm | |
Élhossz Lc | 25 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 139 mm | |
Teljes hossz L | 200 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,45 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,3 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164359 40 | |
EAN / GTIN | 4045197770158 |