{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Tűrés | konfigurálható | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 8,201 mm - 8,7 mm | |
Élhossz Lc | 10 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 60 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 | 0,42 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sorozat | Master Titan | |
Termék fajtája | Dörzsszerszám nem oldható vágóélekkel |
Cikkszám | 164410 8,5 | |
EAN / GTIN | 4062406698201 |