Gépi dörzsár konfigurálható 39 mm

Cikkszám: 164180 39
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 208 B
  • Spirálszög: 7-8
  • belső hűtés: nem
  • Szár: Morse kúp

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 39 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 208 B
Spirálszög 7-8 fok
belső hűtés nem
Szár Morse kúp
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
⌀ tartomány 38,060 mm - 39,050 mm
Élhossz Lc 81 mm
Kinyúlási hossz L1 204 mm
Teljes hossz L 329 mm
Vágóélek száma Z 10
Morse-kúp MK méret 4
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,3 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,3 mm - 0,5 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 164180 39
EAN / GTIN 4045197092854

Alkalmazási táblázat

Alu
N
20
Alu (rövid forgácsú)
N
20
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
10
Acél < 900 N/mm²
P
7
Acél < 1100 N/mm²
P
5
Acél < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Dörzsárak készre köszörülve amegadott illesztéshez.
Páros fogszám egyenlőtlen fogosztással így a furat abszolút körkörös és rezgésnyom-mentes lesz. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat. Kúpos befogószár.

Felhasználás:

Átmenőfuratok dörzsárazásához, mivel a forgácsot vágásirányba vezeti el. A rövid bekezdő kúp következtében zsákfuratokhoz is alkalmas.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.
A H7 illesztéshez lásd a 164000. cikkszámot.