RM-BN9-28.000-H7LB IC908 Héj/fej beillesztések dörzsölése

Cikkszám: 5140357
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5140357
EAN / GTIN 7291075187779
Gyártó száma 5140357
L-szám L24220 1

Leírás

Leírás:

Výměnná hlava výstružníku, průměr břitu (DC) 28 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, počet břitů (NOF) 8

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 28 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 12,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Örvényszög (FHA) 20 fok
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN9