{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 300 mm | |
Vastagság | 3,2 mm | |
Szerszámanyag | HM | |
Furat ⌀ | 30 mm | |
Fogak száma Z | 72 | |
Osztás t | 13,1 mm | |
Menesztőfuratok száma | 2;2 | |
Menesztő furat ⌀ | 7;11 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 42;63 mm | |
Hozzávaló körfűrész gépek gyártmánya | Kaltenbach | |
Felszereltség | HM | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 179600 300X30M | |
EAN / GTIN | 4045197096005 |