Körfűrésztárcsa fához, váltakozó fogak durva 400 mm

Cikkszám: 584015 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Lap ⌀ D 400 mm
Furat ⌀ 30 mm
Menesztőfuratok száma/⌀/osztókör 2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm
Fogak száma 36
Vágási szélesség B 3,5 mm
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 584015 400
EAN / GTIN 4045197220745

Leírás

Kivitel:

Keményfémbetétes, precíziós kivitelben nagyszilárdságú törzslappal, zajcsillapított. Nagyvonalúan méretezett keményfém élek gyakori utánköszörüléshez.

Felhasználás:

Kör-, lap-, inga-, fejező- és gérvágó fűrészgépekhez.
LWZ típus hossz- és keresztvágásokhoz, minden természetes fában és falemez anyagban.

Figyelem:

További körfűrésztárcsák a 17. termékcsoportban találhatók.