Fém-körfűrésztárcsa finom 40X1 mm

Cikkszám: 175000 40X1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 1837

Termékadatok

Technikai adatok

40 mm
Vastagság 1 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 1837
Furat ⌀ 10 mm
Fogak száma Z 64
belső hűtés nem
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 175000 40X1
EAN / GTIN 4045197242549

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
37
Acél < 750 N/mm²
P
22
Acél < 900 N/mm²
P
20
Acél < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Minden tárcsa az oldalfelületen aláköszörülve. Az összes 200 mm ⌀ feletti méreten és a nagyon vékony tárcsákon a nagyobb stabilitás céljából megvastagított felfogó agyat képeztek ki. Pontosság, fogalak és oldalsó aláköszörülés a DIN 1840 szerint.
DIN 1837 A finomfogazású A alakú hegyes foggal. Egyenes fogak viszonylag kis forgácsterekkel.

Felhasználás:

Vékonyfalú munkadarabokhoz és kis vágásmélységekhez.

Figyelem:

A DIN 1840 szerint megengedett körfutási és oldalsó ütési eltéréseknél a tárcsa jellemzői akár 50 %-kal kedvezőbbek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    ⌀×vastagság (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz