{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágásirány | Jobbos és balos | |
Recézési profil | RAA 2×AA | |
Szár szélessége | 20 mm | |
Szár magassága | 20 mm | |
Recézési ⌀-höz d1 | 20 mm | |
Recézési szélességhez, b | 8 mm | |
Recéző furat ⌀-höz d2 | 6 mm | |
Recéző süllyesztés ⌀-höz d3 | 13 mm | |
Működési tartomány | 10 mm - 110 mm | |
Fejes csapszeg | 299925 2 | |
Csapágy alátét | 299927 2 | |
Termék fajtája | Recézőszerszám |
Cikkszám | 290090 20 | |
EAN / GTIN | 4030741325175 | |
Gyártó száma | 31000752 |