Gépi villa univerzális 20 mm

Cikkszám: 290020 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • Recézési profil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Termékadatok

Technikai adatok

Vágásirány Jobb és bal oldali
Recézési profil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Szár szélessége 20 mm
Szár magassága 20 mm
Recézési ⌀-höz d1 20 mm; 25 mm
Recézési szélességhez, b 8 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 6 mm
Működési tartomány 3,5 mm - 65 mm
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290020 20
EAN / GTIN 4030741458408
Gyártó száma 31002127

Leírás

Kivitel:

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.
Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.
Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.
  • Minimális nyomás, kisebb a terhelés a munkadarab és a gép számára.
  • Szinkronorsó a recéző tartók és a csúcsmagasság egyszerű beállításához.
  • A munkatartomány bővítése a recéző tartó forgatásával lehetséges.
  • A peremig történő recézéshez a pofák cseréje lehetséges (pofakészlet külön rendelésre).

Figyelem:

A 25 mm ⌀-jű recézőgörgő használata esetén a munkatartomány 0 − 65 mm-re bővül.