{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágásirány | Jobb és bal oldali | |
Recézési profil | RAA 2×AA | |
Szár szélessége | 16 mm | |
Szár magassága | 16 mm | |
Recézési ⌀-höz d1 | 15 mm | |
Recézési szélességhez, b | 6 mm | |
Recéző furat ⌀-höz d2 | 6 mm | |
Recéző süllyesztés ⌀-höz d3 | 11 mm | |
Működési tartomány | 0 mm - 15 mm | |
Fejes csapszeg | 299925 1 | |
Csapágy alátét | 299927 1 | |
Termék fajtája | Recézőszerszám |
Cikkszám | 290094 16 | |
EAN / GTIN | 4030741498527 | |
Gyártó száma | 31002715 |