Gépi villa balos 10 mm

Cikkszám: 290019 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Recézési profil: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Termékadatok

Technikai adatok

Recézési profil RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Szár szélessége 10 mm
Szár magassága 10 mm
Recézési ⌀-höz d1 15 mm
Recézési szélességhez, b 4 mm
Recéző furat ⌀-höz d2 4 mm
Működési tartomány 0 mm - 15 mm
Termék fajtája Recézőszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290019 10
EAN / GTIN 4030741660665
Gyártó száma 31002720

Leírás

Kivitel:

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.
Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.
  • Minimális nyomás, kisebb a terhelés a munkadarab és a gép számára.
  • Szinkronorsó a recéző tartók és a csúcsmagasság egyszerű beállításához.