{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Recézési profil | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Recézési ⌀-höz d1 | 15 mm | |
Recézési szélességhez, b | 4 mm | |
Recéző furat ⌀-höz d2 | 8 mm | |
Működési tartomány | 3 mm - 50 mm | |
HM persely, fedőtárcsa, csavar | 299920 8 | |
Termék fajtája | Recézőszerszám |
Cikkszám | 290239 16 | |
EAN / GTIN | 4030741949357 | |
Gyártó száma | 31000012 |