{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágásirány | Jobb és bal oldali | |
Recézési profil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Szár szélessége | 16 mm | |
Szár magassága | 16 mm | |
Recézési ⌀-höz d1 | 20 mm | |
Recézési szélességhez, b | 8 mm | |
Recéző furat ⌀-höz d2 | 6 mm | |
Működési tartomány | 15 mm - 200 mm | |
Termék fajtája | Recézőszerszám |
Cikkszám | 290035 16 | |
Gyártó száma | 31000550 |