simturn AX horonybeszúró betét, teljes rádiusz, jobbos 5,2/1 mm

Cikkszám: 270625 5,2/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése AHPYX800
Min. furat ⌀-höz Dmin 5,2 mm
Hasznos hossz 20,3 mm
⌀ D 5 mm
Rádiusz R 0,5 mm
f 2,45 mm
Maximális beszúrási mélység tmax 1 mm
Beszúrási szélesség w 1 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270625 5,2/1
EAN / GTIN 2050002066861
Gyártó száma A05.0100.20.52VR X800

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)