{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WOHX 02T001 R | |
Sarokrádiusz | 0,1 mm | |
Minőség | P40 | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Erősen megszakított | |
Homlokszög | 12 fok | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 1,2 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 220 m/min | |
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 160 m/min | |
Cserék / élek száma | 3 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 268894 P40 | |
Gyártó száma | W00 04420.0104 |