{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 080412 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | HB725 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | UM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 250 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252072 HB725 | |
EAN / GTIN | 4045197713506 |